Eriks
KNIPEX

KNIPEX Zijsnijtang 7001 gepolijst 180mm

  • ERIKS:23073299
  • Fabrikant:4003773022954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zijsnijtang, kop gepolijst

Uitvoering: DIN ISO 5749. In olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, snijkanten extra inductief gehard (62 HRC), grepen bekleed met kunststof.



Van vanadium-elektrostaal. Zuivere snede bij dun koperdraad, ook bij de snijpunten.

Opslaan in lijst

€ 23,43/ stukexcl. btw

€ 28,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
180 mm