Uitvoering: DIN ISO 8976. Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd, kop gepolijst, grijpvlakken met speciaal geharde tanden (61 HRC). Slanke vormgeving van het gehele kop- en scharnierbereik. Automatische instelling aan het werkstuk door eenvoudig samendrukken van de tanggrepen, optimaal voor veelvuldig vastgrijpen op verschillende werkstukken, zowel voor rechts- als linkshandigen. Het doorgestoken glijscharnier geeft een grote stabiliteit door de dubbele geleiding. De klembescherming voorkomt beknellingsletsel. Zelfklemmend aan pijpen en moeren. Vergrendelingshendel voorkomt onbedoeld openen. Grepen bekleed met kunststof.
€ 56,24/ stukexcl. btw
€ 68,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150