Eriks
KNIPEX

KNIPEX Waterpomptang Cobra QuickSet 8722250 met 2-componentengrepen 250mm

  • ERIKS:12718230
  • Fabrikant:4003773077794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Waterpomptang Cobra® Quick Set

Uitvoering: DIN ISO 8976. Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd, kop gepolijst, grijpvlakken met speciaal geharde tanden (61 HRC). Snelle en pasnauwkeurige instelling direct aan het werkstuk door dichtschuiven, klikt bij de eerste belasting vast. Ontgrendeling van de ingestelde wijgte via druk op de knop. Het doorgestoken glijscharnier geeft een grote stabiliteit door de dubbele geleiding. De klembescherming voorkomt beknellingsletsel. Zelfklemmend aan pijpen en moeren.



Grepen bekleed met smalle meercomponenten-kunststof.

Opslaan in lijst

€ 39,47/ stukexcl. btw

€ 47,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX