Uitvoering: DIN ISO 8976. Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd, kop gepolijst, grijpvlakken met speciaal geharde tanden (61 HRC). Snelle en pasnauwkeurige instelling direct aan het werkstuk door dichtschuiven, klikt bij de eerste belasting vast. Ontgrendeling van de ingestelde wijgte via druk op de knop. Het doorgestoken glijscharnier geeft een grote stabiliteit door de dubbele geleiding. De klembescherming voorkomt beknellingsletsel. Zelfklemmend aan pijpen en moeren.
Grepen bekleed met kunststof.
€ 35,43/ stukexcl. btw
€ 42,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150