Eriks
KNIPEX

KNIPEX Waterpomptang Cobra met meercomponentengrepen 300mm

  • ERIKS:23287548
  • Fabrikant:4003773014126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Waterpomptang Cobra®

Uitvoering: DIN ISO 8976. Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd, grijpvlakken met speciaal geharde tanden (61 HRC). Snelle en pasnauwkeurige instelling per knopdruk, met één hand verstelbaar. Het doorgestoken glijscharnier geeft een grote stabiliteit door de dubbele geleiding. De klembescherming voorkomt beknellingsletsel. Zelfklemmend aan pijpen en moeren.



Kop verchroomd, snelle en nauwkeurige instelling met druk op de knop, grepen bekleed met meercomponentenkunststof.

Opslaan in lijst

€ 63,33/ stukexcl. btw

€ 76,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
300 mm
Greepuitvoering
2-componenten