Eriks
KNIPEX

KNIPEX Waterpomptang Cobra met kunststof grepen 560mm

  • ERIKS:23072986
  • Fabrikant:4003773044321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Pijp- en waterpomptang Cobra® XL/XXL

Uitvoering: DIN ISO 8976. Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd, kop gepolijst, grijpvlakken met speciaal geharde tanden (61 HRC). Snelle en pasnauwkeurige instelling per knopdruk, met één hand verstelbaar. Het doorgestoken glijscharnier geeft een grote stabiliteit door de dubbele geleiding. De klembescherming voorkomt beknellingsletsel. Zelfklemmend aan pijpen en moeren. Aanzienlijk hogere grijpcapaciteit bij gelijktijdig lager gewicht dan vergelijkbare pijptangen. Grepen bekleed met kunststof.

Opslaan in lijst

€ 136,42/ stukexcl. btw

€ 165,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
560 mm