Uitvoering: DIN ISO 8976. Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd, kop gepolijst, grijpvlakken met speciaal geharde tanden (61 HRC). Zeer slanke vormgeving in het gehele kop- en scharnierbereik met lange, spitse bekken. Snelle en pasnauwkeurige instelling per knopdruk, met één hand bij beperkte ruimte verstelbaar. Het doorgestoken glijscharnier geeft een grote stabiliteit door de dubbele geleiding. De klembescherming voorkomt beknellingsletsel. Zelfklemmend aan pijpen en moeren, met veilige grip ook aan vlakke werkstukken door zijn driepunts-ondersteuning. Grepen bekleed met kunststof.
Toepassing: ideaal voor service en onderhoud, reparatie aan apparaten, automotive en industrie. Bijzonder krachtbesparend werken door het slanke ontwerp, vooral op plekken met weinig ruimte.
€ 36,18/ stukexcl. btw
€ 43,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150