Eriks
KNIPEX

KNIPEX Waterpomptang Cobra 8701250 met kunststof grepen 250mm

  • ERIKS:23072983
  • Fabrikant:4003773022022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Waterpomptang Cobra®, kop gepolijst

Uitvoering: DIN ISO 8976. Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd, grijpvlakken met speciaal geharde tanden (61 HRC). Snelle en pasnauwkeurige instelling per knopdruk, met één hand verstelbaar. Het doorgestoken glijscharnier geeft een grote stabiliteit door de dubbele geleiding. De klembescherming voorkomt beknellingsletsel. Zelfklemmend aan pijpen en moeren.

Kop gepolijst, grepen bekleed met kunststof.

Opslaan in lijst

€ 33,18/ stukexcl. btw

€ 40,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
250 mm