Eriks
KNIPEX

KNIPEX Waterpomptang Alligator VDE 250mm met dompelisolatie

  • ERIKS:23072926
  • Fabrikant:4003773019343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-waterpomptang Alligator®

Uitvoering: DIN ISO 8976. Kop verchroomd, het doorgestoken glijscharnier zorgt door de dubbele geleiding voor een hoge stabiliteit. De klembescherming voorkomt beknellingsletsel. Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.



Alligator®. Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd, grijpvlakken met speciaal geharde tanden (61 HRC). Zelfklemmend aan pijpen en moeren. Grepen bekleed met kunststof.

Opslaan in lijst

€ 53,47/ stukexcl. btw

€ 64,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
250 mm
VDE getest
Ja