Eriks
KNIPEX

KNIPEX Waterpomptang Alligator met meercomponentengrepen VDE 250mm

  • ERIKS:23072993
  • Fabrikant:4003773039303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-waterpomptang Alligator®

Uitvoering: DIN ISO 8976. Kop verchroomd, het doorgestoken glijscharnier zorgt door de dubbele geleiding voor een hoge stabiliteit. De klembescherming voorkomt beknellingsletsel. Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.



Alligator®. Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd, grijpvlakken met speciaal geharde tanden (61 HRC). Zelfklemmend aan pijpen en moeren. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, met greepholte en ingespoten opschrift.

Opslaan in lijst

€ 44,91/ stukexcl. btw

€ 54,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
250 mm
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Ja