Eriks
KNIPEX

KNIPEX Waterpomptang Alligator met meercomponentengrepen 300mm

  • ERIKS:23072992
  • Fabrikant:4003773042389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Waterpomptang Alligator®, kop verchroomd

Uitvoering: DIN ISO 8976. Het doorgestoken glijscharnier geeft een grote stabiliteit door de dubbele geleiding. De klembescherming voorkomt beknellingsletsel. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.



Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd, grijpvlakken met speciaal geharde tanden (61 HRC). Zelfklemmend aan pijpen en moeren.
Opslaan in lijst

€ 54,34/ stukexcl. btw

€ 65,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
300 mm