Eriks
KNIPEX

KNIPEX Waterpomptang Alligator met kunststof grepen 250mm

  • ERIKS:23072989
  • Fabrikant:4003773022992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Waterpomptang Alligator®

Uitvoering: DIN ISO 8976. Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd, kop gepolijst, grijpvlakken met speciaal geharde tanden (61 HRC). Het doorgestoken glijscharnier geeft een grote stabiliteit door de dubbele geleiding. De klembescherming voorkomt beknellingsletsel. Zelfklemmend aan pijpen en moeren. Grepen bekleed met kunststof.

Alligator®. Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en ontlaten, kop gepolijst.

Opslaan in lijst

€ 25,17/ stukexcl. btw

€ 30,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
250 mm
Capaciteit
50 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Gewicht
319 g