Eriks
KNIPEX

KNIPEX Waterpomptang 300mm m.kst.greep

  • ERIKS:14572783
  • Fabrikant:4317784547147
Image 1
Waterpomptang

Uitvoering: DIN ISO 8976. Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd, kop gepolijst, grijpvlakken met speciaal geharde tanden (61 HRC). Het doorgestoken glijscharnier geeft een grote stabiliteit door de dubbele geleiding. De klembescherming voorkomt beknellingsletsel. Zelfklemmend aan pijpen en moeren. Grepen bekleed met kunststof.



Van chroom-vanadium-staal, gesmeed en hoogwaardig gehard. Bek geslepen.

Opslaan in lijst

€ 35,71/ stukexcl. btw

€ 43,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX