Eriks
KNIPEX

KNIPEX Voorsnijtang met schuine kop elektronica met kleine afkanting 120mm

  • ERIKS:23073605
  • Fabrikant:4003773017820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Elektronica-schuinkniptang

Uitvoering: DIN ISO 9654. Van speciaal gereedschapsstaal in olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, met doorgestoken, spelingvrij precisie-scharnier, met openingsveer. Snijkanten gehard (58 HRC). Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Toepassing: voor zeer nauwkeurig knippen op moeilijk bereikbare plaatsen in de elektrotechniek en fijnmechanica.

Opslaan in lijst

€ 57,02/ stukexcl. btw

€ 68,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
120 mm
Uitvoering vonkarm
Nee