Uitvoering: DIN ISO 5745. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, vlak-ronde, 40° afgebogen bekken, grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC). Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.
Toepassing: voor grijp-, buig- en knipwerkzaamheden in de fijnmechanica.
Van vanadium-elektrostaal, torsiebestendige, elastische precisiepunten.
€ 40,55/ stukexcl. btw
€ 49,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KNIPEX |
Lengte | 200 mm |
Vorm | Gebogen bek |
Greepuitvoering | 2-componenten |
Gewicht | 199 g |