Eriks
KNIPEX

KNIPEX Telefoontang VDE recht met meercomponentengrepen 200mm

  • ERIKS:23072648
  • Fabrikant:4003773022831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-telefoontang, kop verchroomd, vlak-ronde, rechte bekken

Uitvoering: DIN ISO 5745. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, vlak-ronde, rechte bekken, grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC). Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.Toepassing: voor grijp-, buig- en knipwerkzaamheden in de fijnmechanica.

Van vanadium-elektrostaal, torsiebestendige, elastische precisiepunten. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, met greepholte en ingespoten opschrift.

Opslaan in lijst

€ 40,26/ stukexcl. btw

€ 48,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
200 mm
Vorm
Rechte bek
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Ja
Gewicht
206 g