Uitvoering: DIN ISO 5745. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, vlak-ronde, 40° afgebogen bekken, grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC). Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.Toepassing: voor grijp-, buig-, en snijwerkzaamheden onder spanning tot 1000 volt in de fijnmechanica.
Van vanadium-elektrostaal, torsiebestendige, elastische precisiepunten. Met greepholte en ingespoten opschrift.
€ 45,26/ stukexcl. btw
€ 54,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KNIPEX |
Lengte | 200 mm |
Vorm | Gebogen bek |
Greepuitvoering | 2-componenten |
VDE getest | Ja |
Gewicht | 204 g |