Uitvoering: DIN ISO 5745. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, vlak-ronde, rechte bekken, grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC). Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
Toepassing: voor grijp-, buig- en knipwerkzaamheden in de fijnmechanica.
Van vanadium-elektrostaal, torsiebestendige, elastische precisiepunten, grepen met kunststofbuitenlaag.
€ 47,31/ stukexcl. btw
€ 57,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150