Eriks
KNIPEX

KNIPEX Telefoontang gepolijst recht met meercomponentengrepen 200mm

  • ERIKS:23072646
  • Fabrikant:4003773023142
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Telefoontang, kop gepolijst, vlak-ronde, rechte bekken

Uitvoering: DIN ISO 5745. In olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, vlak-ronde, rechte bekken, grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC).

Toepassing: voor grijp-, buig- en knipwerkzaamheden in de fijnmechanica.



Van vanadium-elektrostaal, torsiebestendige, elastische precisiepunten, grepen met meercomponenten-kunststof-hulzen.

Opslaan in lijst

€ 30,59/ stukexcl. btw

€ 37,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
200 mm
Vorm
Rechte bek
Greepuitvoering
2-componenten