Eriks
KNIPEX

KNIPEX Telefoontang gepolijst gebogen met meercomponentengrepen 200mm

  • ERIKS:23072650
  • Fabrikant:4003773023135
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Telefoontang, kop gepolijst, vlak-ronde, gebogen bekken

Uitvoering: DIN ISO 5745. In olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, vlak-ronde, 40° afgebogen bekken, grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC).

Toepassing: voor grijp-, buig- en knipwerkzaamheden in de fijnmechanica.



Van vanadium-elektrostaal, torsiebestendige, elastische precisiepunten, grepen met meercomponenten-kunststof-hulzen.

Opslaan in lijst

€ 34,35/ stukexcl. btw

€ 41,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
200 mm
Vorm
Gebogen bek
Greepuitvoering
2-componenten