Eriks
KNIPEX

KNIPEX Tangsleutel VDE met 2-componentengrepen 250mm

  • ERIKS:14047557
  • Fabrikant:4003773082408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-sleuteltang

Uitvoering: van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, parallel geleide, gladde grijpbekken, instelling met een druk op de knop, met een hand instelbaar. Werken volgens het ratelprincipe met extreem hoge klemkracht door 10-voudige handkrachtversterking. Grepen bekleed met meercomponentenkunststof, met greepkom en ingespoten opschrift. Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Toepassing: zeer geschikt voor het grijpen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken. Ook geschikt voor veilige montage van armaturen met kwetsbaar oppervlak door spelingvrije oppervlaktedruk.

Opslaan in lijst

€ 85,02/ stukexcl. btw

€ 102,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX