Eriks
KNIPEX

KNIPEX Tangsleutel met kunststof grepen 400mm

  • ERIKS:12718234
  • Fabrikant:4003773077312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Sleuteltang

Uitvoering: DIN ISO 5743. Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en ontlaten. Parallel gevoerde, gladde grijpbekken, instelling via druk op de knop, met één hand verstelbaar. Met ratelwerking met extreem hoge klemkracht door 10-voudige versterkte krachtoverbrenging. Toepassing: zeer geschikt voor het grijpen, vasthouden, aandrukken en buigen van werkstukken, ook voor schadevrij monteren van oppervlakteveredelde fittingen door spelingsvrije vlakdruk en voor het breken van tegels.

Kop verchroomd, grepen bekleed met kunststof.

Opslaan in lijst

€ 156,42/ stukexcl. btw

€ 189,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX