Eriks
KNIPEX

KNIPEX Striptang VDE met 2-componentengrepen 165mm mm2

  • ERIKS:12979266
  • Fabrikant:4003773079699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-afstriptang

Uitvoering:DIN ISO 5746. Van vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, met gebogen kabelmantelsnijkant, afstripgaten en zijkniptang. Snijvlakken extra inductief gehard (61 HRC). Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, met greepholte en ingespoten opschrift, geïsoleerd tot 1000 V, conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Toepassing: voor het afstrippen en ontmantelen van ronde kabels en kabels voor vochtige ruimtes (bijv. NYM-kabels), bijzonder geschikt voor diepliggende kabels door smalle kopvorm.

Opslaan in lijst

€ 54,76/ stukexcl. btw

€ 66,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Stripbereik doorsnede
1,5 - 2,5 mmk
Lengte
165 mm
Stripbereik diameter
8 - 13 mm