VDE-combinatiepunttang met bevestigingsoog
Uitvoering: van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd. Kop verchroomd. Zeer torsiebestendige, spits toelopende bekken met gefreesde groef voor het vastgrijpen en trekken van spijkers, stiften enz. en grijpzones voor vlak en rond materiaal. Eenzijdig gewelfde grijpvlakken voor bijzonder veilig grijpen van vlak materiaal. Heel gemakkelijk knippen door krachtscharnier met grote overbrenging. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, met greepholte, opgelast bevestigingsoog voor het aanbrengen van een valbeveiliging en ingespoten opschrift. Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201
Toepassing: ideaal voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen en als veelzijdige hulp voor onderweg.