Eriks
KNIPEX

KNIPEX Spitsbek-combinatietang met dompelisolatie 145mm

  • ERIKS:14590722
  • Fabrikant:4003773078951
Image 1
Combinatiepunttang, kop gepolijst

Uitvoering: van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd. Zeer torsiebestendige, spits toelopende bekken met gefreesde groef voor het vastgrijpen en trekken van spijkers, stiften enz. en grijpzones voor vlak en rond materiaal. Eenzijdig gewelfde grijpvlakken voor bijzonder veilig grijpen van vlak materiaal. Heel gemakkelijk knippen door krachtscharnier met grote overbrenging.

Toepassing: ideaal voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen en als veelzijdige hulp voor onderweg.

Opslaan in lijst

€ 26,40/ stukexcl. btw

€ 31,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX