Eriks
KNIPEX

KNIPEX Schakelkastsleutel TwinKey TwinKey

  • ERIKS:12370580
  • Fabrikant:4003773074670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schakelkastsleutel TwinKey®

Uitvoering: van zink-persgietwerk. Bestaande uit twee kruisen die met behulp van magneten verbonden kunnen worden. Dubbelbit sleuf 1 x 7 mm/kruiskop PH 2 aan een rvs-staalkabel. Met trapvormig binnenvierkant 6–7–8–9 mm, trapvormig buitenvierkant 6–7 mm; 8–9 mm en 10–11 mm, trapvormig buitendriekant 7–8 mm; 9–10 mm en11–12 mm, dubbelbaard 3–5 mm, halve maan 6 mm alsook vierkante radiatorsleutel 5 mm.

Opslaan in lijst

€ 35,83/ stukexcl. btw

€ 43,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX