Eriks
KNIPEX

KNIPEX Schakelkastsleutel

  • ERIKS:11935848
  • Fabrikant:4003773063018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schakelkastsleutel in stiftvorm

Uitvoering: lichaam en clip van glasvezelversterkte kunststof, sleuteldrager en -profiel van zink-persgietwerk. In balpenvorm met bevestigingsclip. Door het uitzwenken van de sleuteldrager kunnen vier verschillende sleutelprofielen worden gebruikt. Met trapvormig buitenvierkant 5–6–8 mm, buitendriekant 9 mm, dubbelbaard 3–5 mm, bit voor kruiskopschroeven PH 2 en universele 1/4" -magnetische bithouder.

Opslaan in lijst

€ 28,40/ stukexcl. btw

€ 34,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX