Eriks
KNIPEX

KNIPEX Rondbuigtang verchroomd met grepen met PVC-overtrek 160mm

  • ERIKS:23071953
  • Fabrikant:4003773042907
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rondbuigtang

Uitvoering: DIN ISO 5745. Van speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, met korte ronde bekken, precisiegeslepen, grijpvlakken glad. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Opslaan in lijst

€ 27,68/ stukexcl. btw

€ 33,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
160 mm
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Nee