Eriks
KNIPEX

KNIPEX Rondbuigtang VDE met meercomponentengrepen 160mm

  • ERIKS:23072615
  • Fabrikant:4003773033790
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
VDE-rondbuigtang

Uitvoering: DIN ISO 5745. Van speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, met korte ronde bekken, precisiegeslepen, grijpvlakken glad. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, met greepholte en ingespoten opschrift, geïsoleerd tot 1000 V volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Opslaan in lijst

€ 31,31/ stukexcl. btw

€ 37,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
160 mm
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Ja