Eriks
KNIPEX

KNIPEX Radiotang verchroomd met meercomponentengrepen 160mm

  • ERIKS:23072641
  • Fabrikant:4003773022817
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiotang, recht

Uitvoering: DIN ISO 5745. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, vlak-ronde, rechte bekken, grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC). Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Toepassing: voor grijp- en snijwerkzaamheden in de fijnmechanica.



Van vanadium-elektrostaal, gesmeed.

Opslaan in lijst

€ 29,27/ stukexcl. btw

€ 35,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
160 mm
Vorm
Rechte bek
Greepuitvoering
2-componenten