Eriks
KNIPEX

KNIPEX Radiotang VDE TT met meercomponentengrepen 200mm

  • ERIKS:13658936
  • Fabrikant:4003773081449
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-telefoontang met bevestigingsoog

Uitvoering: DIN ISO 5745. Van vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd, kop verchroomd, vlak-ronde, rechte bekken, torsietolerante, elastische precisiepunten, grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC). Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, met greepholte, opgelast bevestigingsoog voor het aanbrengen van een valbeveiliging en ingespoten opschrift. Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201

Toepassing: voor grijp-, buig- en knipwerkzaamheden in de fijnmechanica.
Opslaan in lijst

€ 49,78/ stukexcl. btw

€ 60,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX