Eriks
KNIPEX

KNIPEX Radiotang VDE met meercomponentengrepen 160mm

  • ERIKS:23072642
  • Fabrikant:4003773033806
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
VDE-radiotang

Uitvoering: DIN ISO 5745. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, vlak-ronde, rechte bekken, grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC). Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Toepassing: voor grijp- en snijwerkzaamheden onder spanning tot 1000 volt in de fijnmechanica.



Van vanadium-elektrostaal, gesmeed. Met greepholte en ingespoten opschrift.

Opslaan in lijst

€ 33,07/ stukexcl. btw

€ 40,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
160 mm
Vorm
Rechte bek
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Ja
Gewicht
146 g