Eriks
KNIPEX

KNIPEX Precisie-pincet VDE gebogen 150mm

  • ERIKS:23073888
  • Fabrikant:4003773054856
Image 1
Precisie-pincet met fijngetande grijpvlakken en gebogen punten, geïsoleerd

Uitvoering: van RVS. Dompelgeïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900.

Toepassing: voor fijn montagewerk onder spanning tot 1000 Volt.

Opslaan in lijst

€ 28,51/ stukexcl. btw

€ 34,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
150 mm
VDE getest
Ja