Eriks
KNIPEX

KNIPEX Precisie-pincet VDE 150mm

  • ERIKS:23073691
  • Fabrikant:4003773054764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Precisie-pincet, geïsoleerd, 150 mm, met fijne punten

Uitvoering: van RVS. Dompelgeïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900.

Toepassing: voor fijn montagewerk onder spanning tot 1000 Volt.



Met fijn getande grijpvlakken en fijne punten.

Opslaan in lijst

€ 28,15/ stukexcl. btw

€ 34,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
150 mm
VDE getest
Ja