Uitvoering: DIN 5254 A en 5256 C (recht), evenals DIN 5254 B en 5256 D (gebogen). Van chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard en getemperd, kop grijs geatramenteerd, met ingezette punten van hoogwaardig getrokken verenstaaldraad met een groot oplegvlak, daardoor geen verdraaiing van de ring. Optimale precisie door geschroefd scharnier, daardoor zwaar belastbaar met een tot 10 maal hogere levensduur bij continugebruik. Grepen bekleed met kunststof.
€ 219,39/ stukexcl. btw
€ 265,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KNIPEX |
Type | Precision Snap Ring Pliers Set |
Setuitvoering | Werkzeugrolle mit 2 Innen-Sicherungsringzangen, 2 Außen-Sicherungsringzangen, 2 abgewinkelten Innen-Sicherungsringzangen, 2 abgewinkelten Außen-Sicherungsringzangen |
Materiaal | Chroom vanadium |
Totaal aantal gereedschappen | 8 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Verpakking | Gereedschaprol |