VDE-telefoontang met bevestigingsoog
Uitvoering: DIN ISO 5745. Van vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd, kop verchroomd, vlak-ronde, 40° afgebogen bekken, grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC). Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, met greepkom en ingespoten opschrift. Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
Toepassing: voor grijp-, buig-, en snijwerkzaamheden onder spanning tot 1000 volt in de fijnmechanica.