Eriks
KNIPEX

KNIPEX Platbuigtang verchroomd met grepen met PVC-overtrek 160mm

  • ERIKS:23072607
  • Fabrikant:4003773042457
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Platbuigtang

Uitvoering: DIN ISO 5745. Van speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, met korte, vlakke bekken, grijpvlakken getand. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Opslaan in lijst

€ 26,71/ stukexcl. btw

€ 32,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
160 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Nee