Eriks
KNIPEX

KNIPEX Platbuigtang verchroomd met grepen met PVC-overtrek 140mm

  • ERIKS:23072606
  • Fabrikant:4003773042464
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Platbuigtang

Uitvoering: DIN ISO 5745. Van speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, met korte, vlakke bekken, grijpvlakken getand. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Opslaan in lijst

€ 25,63/ stukexcl. btw

€ 31,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
140 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Nee