Uitvoering: DIN ISO 5745. Van speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, met korte, vlakke bekken, grijpvlakken getand. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, met greepholte en ingespoten opschrift, geïsoleerd tot 1000 V volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
€ 30,76/ stukexcl. btw
€ 37,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KNIPEX |
Lengte | 160 mm |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Greepuitvoering | 2-componenten |
VDE getest | Ja |