Eriks
KNIPEX

KNIPEX Platbuigtang gepolijst met meercomponentengrepen160mm

  • ERIKS:23072603
  • Fabrikant:4003773035008
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Platbuigtang, kop gepolijst

Uitvoering: DIN ISO 5745. Van speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, met korte, vlakke bekken, grijpvlakken getand.



Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Opslaan in lijst

€ 21,11/ stukexcl. btw

€ 25,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
160 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Nee