Eriks
KNIPEX

KNIPEX Plastic-pijpsnijder v.pijpen 20-50mm en beregeningsbuizen

  • ERIKS:14591294
  • Fabrikant:4003773087311
Image 1
Kunststof pijpsnijders BIX®

Uitvoering: behuizing van versterkt plastic, met vergrendelingsmechanisme. Draaibaar mesblok van gegoten zink en mesjes van Solingen-messenstaal. Levering met 3 klingen.

Toepassing: voor het precies en spaanloos snijden van kunststof buizen met een wanddikte tot 2,4 mm en het standaard inkorten van druppel- en afdichtmoffen dicht tegen de wand tijdens de eindmontage.



Uitvoering: behuizing van versterkt plastic, met vergrendelingsmechanisme. Draaibaar mesblok van gegoten zink en mesjes van Solingen-messenstaal. Levering met 3 klingen.

Toepassing: Voor schoon, spaanloos snijden van ongewapende kunststof buizen met een wanddikte tot 2,4 mm en zachte kunststof buizen tot 3,5 mm. Standaard inkorten van druip- en afdichtingsmanchetten dicht bij de muur tijdens de eindmontage.
Opslaan in lijst

€ 29,31/ stukexcl. btw

€ 35,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX