Eriks
KNIPEX

KNIPEX Ontmantelingsgereedschap voor optische vezelkabels 100mm

  • ERIKS:23954223
  • Fabrikant:4003773043126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verwijderen van de primaire coating van een glasvezelkabel Ø 0,125 mm
  • Mesdiameter Ø 0,18 mm, boring voor kabeltoevoer Ø 0,30 mm
  • Verstelbare lengteaanslag
  • Behuizing: kunststof, slagbestendig
Opslaan in lijst

€ 178,42/ stukexcl. btw

€ 215,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
100 mm