Eriks
KNIPEX

KNIPEX Montagepincet roestvrij SMD gebogen 120mm 0,6mm

  • ERIKS:23073727
  • Fabrikant:4003773054610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagepincet met gebogen, brede punten, voor SMD-techniek, chroom-nikkel-staal

Uitvoering: van roestvrij en antimagnetisch RVS. met gladde, ontspiegelde gematteerde grijpvlakken voor optimale grip en gebogen, ca. 0,85 mm brede punten. Geschikt voor SMD-techniek. Voor het grijpen van cilindrische onderdelen met Ø 0,6 mm.

Toepassing: voor universele precisie-werkzaamheden.

Opslaan in lijst

€ 31,71/ stukexcl. btw

€ 38,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
120 mm