Uitvoering: DIN ISO 5745. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, lange, ronde bekken, grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, geïsoleerd tot 1000 V, conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
Van chroom-vanadium-elektrostaal, grijpvlakken glad.
Met greepholte en ingespoten opschrift.
€ 33,78/ stukexcl. btw
€ 40,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150