Eriks
KNIPEX

KNIPEX Langbektang vorm1 vlak vorm1 met grepen met PVC-overtrek 160mm

  • ERIKS:23072622
  • Fabrikant:4003773035046
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Langbektang, kop verchroomd

Uitvoering: DIN ISO 5745. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, lange, vlakke bekken, grijpvlakken getand, grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.



Van chroom-vanadium-elektrostaal.

Opslaan in lijst

€ 30,91/ stukexcl. btw

€ 37,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
160 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Nee