Eriks
KNIPEX

KNIPEX Langbektang vorm1 vlak vorm1 met grepen met PVC-overtrek 140mm

  • ERIKS:23072621
  • Fabrikant:4003773042914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langbektang, kop verchroomd

Uitvoering: DIN ISO 5745. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, lange, vlakke bekken, grijpvlakken getand, grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.



Van chroom-vanadium-elektrostaal.

Opslaan in lijst

€ 29,53/ stukexcl. btw

€ 35,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
140 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Nee