Eriks
KNIPEX

KNIPEX Langbektang vorm1 vlak VDE 160mm

  • ERIKS:23072527
  • Fabrikant:4003773001904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-langbektang

Uitvoering: DIN ISO 5745. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, lange, vlakke bekken, grijpvlakken getand, grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.



Van chroom-vanadium-elektrostaal. Met greepholte en ingespoten opschrift.

Opslaan in lijst

€ 34,14/ stukexcl. btw

€ 41,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
160 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Ja