Uitvoering: DIN ISO 5745. In olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, lange, vlakke bekken, grijpvlakken getand, grepen bekleed met kunststof.
Van chroom-vanadium-elektrostaal.
€ 21,84/ stukexcl. btw
€ 26,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KNIPEX |
Lengte | 160 mm |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
VDE getest | Nee |
Gewicht | 121 g |