Eriks
KNIPEX

KNIPEX Krimptang zelfinstellend 10-16mm2

  • ERIKS:23083092
  • Fabrikant:4003773044550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Krimptang voor adereindhulzen

Uitvoering: van hoogwaardig chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard. Kop gebruineerd. Voor optimale krimpresultaten door precisieprofielen en ontgrendelbare dwangsluiting, de krimpdruk is exact in de fabriek ingesteld. Krachtversterking door hefboomoverbrenging, grepen bekleed met meercomponenten-kunststof. Bewerking vanaf de voorkant. Met één krimpzone.

Toepassing: voor het persen (vierkantpersing) van adereindhulzen DIN 46228 (deel 1 + 4), met kunststof kraag.



Ook geschikt voor twin-adereindhulzen 2 x 10 mm².

Opslaan in lijst

€ 203,24/ stukexcl. btw

€ 245,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX