Uitvoering: van hoogwaardig chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard. Slanke kop. Voor optimale krimpresultaten door precisieprofielen en ontgrendelbare dwangsluiting, krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld. Door de vrij draaibare matrijs is invoer van de adereindhulzen in vrijwel iedere positie mogelijk. Het bijzonder grote krimpbereik vermindert krimpfouten. Krachtversterking door hefboomoverbrenging, grepen bekleed met meercomponenten-kunststof. Met één krimpzone.
Toepassing: voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 (deel 1 + 4), met kunststof kraag, ook geschikt voor twin-adereindhulzen 2 x 6 mm².
Trapeziumkrimp.
€ 210,49/ stukexcl. btw
€ 254,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150